KNUX 160410L HB7140-1

Réf.: 251078 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.75 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette KNUX 160410L
Rayon d'angle 1 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VG
Brise-copeaux 3,2 mm
Prof. coupe ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251078 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820600
Réf. fabricant 251078 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.