Barre d'alésage, acier 32/16 mm

Réf.: 251016 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 32 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A32U CKUNR/L16
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
    Déport L3 22 mm
    Hauteur de serrage L2 31 mm
    Longueur totale L 350 mm
    Sous-plaquette 259031 6
    Bride de serrage 259038 17
    Vis pour bride 259021 3
    Ressort 259046 3
    Jeu de ressorts 259044 3
    Broche 259049 4
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251016 32/16
    EAN / GTIN 4045197711588
    Réf. fabricant 251016 32/16

    Description

    Remarque(s):

    Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. L.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes