DNMG 150408 HB7020

Réf.: 250868 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250868 HB7020
EAN / GTIN 4045197949189
Réf. fabricant 250868 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.