DNMG 150604, Nuance: PR005S

Réf.: 250796 PR005S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR005S
Type d'outils Carbure
Revêtement Megacoat Hard
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MU
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 90 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250796 PR005S
EAN / GTIN 4960664836598
Réf. fabricant TLH02517

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 150604, Nuance: PR005S

DNMG 150604, Nuance: PR005S

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  16.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Application principale S S
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier