{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PR | |
Prof. coupe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | ébauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250787 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256548 |