{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 110408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250781 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256364 | |
Réf. fabricant | 250781 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Nuance: HBT130
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Code ISO plaquette | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Nuance | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |