Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

DNMG 150608 HU7305

Réf.: 250762 HU7305

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DNMG 150608
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HU7305
    Type d'outils Carbure
    Revêtement non revêtu
    Application principale N
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux AM
    Tolérance G
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 600 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250762 HU7305
    Réf. fabricant 250762 HU7305

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier