Il existe une alternative à ce produit

DNMG 150608 HB7140

Réf.: 250762 HB7140

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.25 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Nuance HB7140
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux V4M
Tolérance M
Prof. coupe ap 1 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 85 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250762 HB7140
EAN / GTIN 4045197663450
Réf. fabricant 250762 HB7140

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier