{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 290 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Référence article | 250660 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819765 | |
Réf. fabricant | 250660 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7120-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 18.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 15.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0.3 mm - 2 mm | 0.5 mm - 2 mm | 0.3 mm - 2 mm |
Spanbrecher | VS | VS | MF | VS |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |