DNMG 110404 HB7020

Réf.: 250652 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 110404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250652 HB7020
EAN / GTIN 4045197699244
Réf. fabricant 250652 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :