• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 32/15mm

Réf.: 250613 32/15

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDNNR/L 3232P15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 16,8 mm
Longueur de tête L1 37 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 28
Levier 259015 8
Vis de levier 259018 7
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 63 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250613 32/15
EAN / GTIN 4045197861917
Réf. fabricant 250613 32/15