CNMG 190608, Nuance: CA115P

Réf.: 250382 CA115P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.95 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 190608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA115P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PH
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,28 mm/tr - 0,88 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 170 m/min - 380 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250382 CA115P
EAN / GTIN 4960664043002