{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250372 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675364 | |
Réf. fabricant | TAB00912 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |