CNMG 120408 CA025P

Réf.: 250371 CA025P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMG 120408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance CA025P
    Type d'outils Carbure
    Revêtement CVD
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux PH
    Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
    Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250371 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863648
    Réf. fabricant TMH00124

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :