CNMG 120408 HB7210-1

Réf.: 250322 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GG
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,32 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Réf. fabricant 250322 HB7210-1

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier