Il existe une alternative à ce produit

CNMG 120408 Jeu de 10 pièces HBX130

Réf.: 250252 HBX130
Fixer le prix 10 Unité (CHF 7,57 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMG 120408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HBX130
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux MM
    Prof. coupe ap 1 mm - 6 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,55 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250252 HBX130
    Réf. fabricant 250252 HBX130

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.