{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120416 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA4515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | STD | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 7 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,7 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 360 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250216 CA4515 | |
Réf. fabricant | TJH00703 |