Plaquette de tournage CNMG 120408, pour semi-finition, Nuance: CA315

Réf.: 250212 CA315
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA315
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Hauptanwendung K
Schnittbedingung Légèrement intermittente
Spanbrecher KG
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250212 CA315
EAN / GTIN 4960664798476
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier