{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | WQ | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250211 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675449 | |
Réf. fabricant | TAB00990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA515
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Brise-copeaux | WQ | SM |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |