{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA315 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | KG | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250210 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798469 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: CA315
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | revêtu | TiCN |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | CA315 | HB7210-1 |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |