CNMG 120412, Nuance: SP0819

Réf.: 250186 SP0819

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance SP0819
Type d'outils Carbure
Application principale S
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 4E
Prof. coupe ap 1 mm - 5,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 120 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 150 m/min - 320 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Réf. fabricant 5653036

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120412, Nuance: SP0819

CNMG 120412, Nuance: SP0819

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  9.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 1,2 mm 1,2 mm
Code ISO plaquette CNMG 120412 CNMG 120412
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition
Condition de coupe Continue Continue
Prof. coupe ap 1 mm - 5,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Brise-copeaux 4E TIM
Avance f 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr