Plaquette de tournage CNMG 120416, pour semi-finition, Nuance: HB7010-1

Réf.: 250162 HB7010-1
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.65 / Unité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120416
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 8 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250162 HB7010-1
Copier
EAN / GTIN 4045197779625
Copier
Réf. fabricant 250162 HB7010-1
Copier
Manufacturer MMC Hartmetall GmbH, Comeniusstraße 2, 40670 MEERBUSCH, Deutschland

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Continue
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier