{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7215 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | GM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250158 HB7215 | |
Réf. fabricant | 250158 HB7215 |