{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7415 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TIM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 70 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250156 HB7415 | |
Réf. fabricant | 250156 HB7415 |