CNMG 120404, Nuance: HB725-1

Réf.: 250156 HB725-1
Remise
10,55 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.20 10,55 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.20 8,80 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNNG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB725-1
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 6 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250156 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750534
Réf. fabricant 250156 HB725-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier