Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

CNMG 120408 HU7305

Réf.: 250140 HU7305

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNGG 120408-AM
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU7305
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM/AG
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250140 HU7305
Réf. fabricant 250140 HU7305

Tableau d’application

Continue