• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CNMG 120408 HB725

Réf.: 250140 HB725
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB725
Type d'outils Carbure
Revêtement PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM/UG
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250140 HB725
EAN / GTIN 4062406095819
Réf. fabricant 250140 HB725

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :