Plaquette de tournage CNMG 120408, pour finition, Wiper

Réf.: 250061 HB7020
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WSS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250061 HB7020
EAN / GTIN 4045197948533
Réf. fabricant 250061 HB7020
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.