{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250060 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818676 | |
Réf. fabricant | 250060 HB7140-1 |