{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | Carbure | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | Légèrement intermittente | |
Spanbrecher | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 270 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250058 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749255 | |
Réf. fabricant | 250058 HB7130-2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |