{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 50 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A50U PCLNR/L16 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CN.. 1606.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 63 mm | |
Déport L3 | 35 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 48 mm | |
Longueur totale L | 350 mm | |
Sous-plaquette | 259031 35 | |
Levier | 259015 12 | |
Vis de levier | 259018 11 | |
Jeu de ressorts | 259044 6 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 4 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 250036 50/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654380 | |
Réf. fabricant | 250036 50/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |