Porte-outils à levier 32/16 mm

Réf.: 250023 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PCKNR/L 3232P16
    Plaquette adaptée CN.. 1606..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 34 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Sous-plaquette 259031 35
    Levier 259015 12
    Vis de levier 259018 11
    Jeu de ressorts 259044 6
    Jeu de goupilles à ressort 259047 4
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250023 32/16
    EAN / GTIN 4045197782649
    Réf. fabricant 250023 32/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes