Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/09mm

Réf.: 250022 25/09
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
Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCKNR/L 2525M09
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Garant sous plaquette 259031 27
Levier 259015 9
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 5
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250022 25/09
EAN / GTIN 4045197781895
Réf. fabricant 250022 25/09