Porte-outils à levier 25/09 mm

Réf.: 250020 25/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 9 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PCBNR/L 2525M09
    Plaquette adaptée CN.. 09T3..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 21 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Sous-plaquette 259031 27
    Levier 259015 9
    Vis de levier 259018 6
    Jeu de ressorts 259044 5
    Jeu de goupilles à ressort 259047 3
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250020 25/09
    EAN / GTIN 4045197781833
    Réf. fabricant 250020 25/09

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier