Porte-outils à levier 20/09 mm

Réf.: 250019 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 9 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PCLNR/L 2020K09
    Plaquette adaptée CN.. 09T3..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 28 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Sous-plaquette 259031 27
    Levier 259015 9
    Vis de levier 259018 6
    Jeu de ressorts 259044 5
    Jeu de goupilles à ressort 259047 3
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250019 20/09
    EAN / GTIN 4045197649997
    Réf. fabricant 250019 20/09

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes