Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à bride Eco, court 20/12 mm

Réf.: 250012 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils PCLNR/L 2020X12
    Plaquette adaptée CN.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 34 mm
    Longueur totale L 93 mm
    Sous-plaquette 259031 11
    Levier 259015 3
    Vis de levier 259018 2
    Ressort 259046 1
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250012 20/12
    Réf. fabricant 250012 20/12

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes