Porte-outils à bride 25/12 mm

Réf.: 250006 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils MCLNR/L 2525M12
    Plaquette adaptée CN.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 33 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Sous-plaquette 259031 22
    Vis pour sous-plaquette 259025 6
    Bride de serrage 259038 4
    Vis pour bride de serrage 259021 1
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250006 25/12
    EAN / GTIN 4045197861542
    Réf. fabricant 250006 25/12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes