{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 5 mm | |
Largeur de gorge w | 1 mm | |
Longueur utile | 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Queue ⌀ d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1 mm | |
Porte-outils adapté 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240162 5/1 | |
Réf. fabricant | H52 52250.1082 |