{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 6 mm | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Longueur utile | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Queue ⌀ d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1,8 mm | |
Porte-outils adapté 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240158 6/2 | |
EAN / GTIN | 4047109072077 | |
Réf. fabricant | H52 62200.2082 |