Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 55° (Whitworth) B04

Réf.: 240088 B04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B04
Type d'outils HSS Co 10
Prof. perçage 45 mm
Pour pas 16−50 pas/pouces
Pour alésages à partir de ⌀ 9 mm
Longueur totale 75 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240088 B04
EAN / GTIN 4047109017115
Réf. fabricant H15 21540.93

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.
Références suivies de L = corps allongé.

Type d'outils:

HSS/Co10 − Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.