Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B01

Réf.: 240078 B01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B01
Type d'outils HSS Co 10
Prof. perçage 20 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 3 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240078 B01
EAN / GTIN 4047109004016
Réf. fabricant H15 21110.93

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.
Références suivies de L = corps allongé.

Type d'outils:

HSS/Co10 − Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.