Porte-outils KD KOMET®, Type: KD8

Réf.: 240072 KD8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur corps 120 mm
Largueur queue 12 mm
Hauteur de queue h 21 mm
□ attachement 8×8 mm
Rond-Hauteur arêtes 8 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Réf. fabricant H05 65010
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Porte-outils avec 2 possibilités de serrage.

Utilisation:

Pour fixation de queues rondes et carrées.