Porte-outils KOMET® B8

Réf.: 240070 B8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 100 mm
    Largeur 12 mm
    Hauteur 12 mm
    Réalisation d'un alésage 8 ; 8 mm
    Hauteur d’arête de coupe d 6 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Réf. fabricant H05 25110

    Description

    Exécution:

    Fendues sur les deux côtés.

    Utilisation:

    Pour le serrage des outils à aléser 240074240088, ou pour barreaux ronds en HSS 295020.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires