Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons 20 mm

Réf.: 240026 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Section corps 20 mm
    Pour plaquettes réversibles à rayons R1 − R6
    Hauteur de queue h 20 mm
    Largueur queue 20 mm
    Longueur totale L 117 mm
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240026 20
    EAN / GTIN 2050001099297
    Réf. fabricant 202020-N

    Description

    Exécution:

    Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

    Utilisation:

    Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.