Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: A00

Réf.: 240010 A00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A00
Hauteur de queue h 16 mm
Largeur queue b 11 mm
Longueur totale L 100 mm
Pour hauteur de lame 8 mm
Pour largeur de lame 2,2 mm
Hauteur d’arête de coupe d 12 mm
Lame pour tronçonnage: 240014 A00
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Réf. fabricant H01 15010

Description

Exécution:

Pour lames 240014240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

Attention:

Lames non fournies.