{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 35 mm | |
Revêtement | DST | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 1,2 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239811 35 | |
Réf. fabricant | 75J.93.35H7N |