Réducteur ABS 50, ABS® ⌀ d: 25mm

Réf.: 238580 25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ABS
Arrosage interne oui
⌀ attachement ABS® d1 50 mm
Longueur de col A 50 mm
Longueur avance L1 35 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238580 25
EAN / GTIN 4067263111085
Réf. fabricant 238580 25

Description

Utilisation:

Pour la réduction des attachements nominaux ABS 50 au ⌀ ABS d.