Support, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Réf.: 238520 50
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ABS® d 50 mm
Support HSK-A 100
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 80 mm
Longueur avance L1 51 mm
⌀ ext. d1 100 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238520 50
EAN / GTIN 4067263111047
Réf. fabricant 238520 50

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.