CCGT 060204L, Nuance: CU3515

Réf.: 237696 CU3515

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  37.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  31.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 060204L
Nuance CU3515
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Brise-copeaux US
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237696 CU3515
EAN / GTIN 4045197817938
Réf. fabricant 237696 CU3515

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées pour un bris de copeaux contrôlé dans le cadre de travaux d'alésage de finition (surépaisseurs minimes).
Utilisation universelle, pour une vaste gamme d'applications.