Support, HSK-A 63, Type d'attachement: HW20

Réf.: 237653 HW20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW20
⌀ ext. 20 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Alésage Balluffchip oui
Longueur L 16 mm
Longueur de col cote A 42 mm
Type de produit Mandrins HW

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
Réf. fabricant 237653 HW20